マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
125ミリ電子ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25622785
品番
GA5093
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ
長さ(mm)
349
幅(mm)
140
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
129
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
1800
コード長さ(m)
2.5
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(mm)厚さ
6(3〜6)
砥石寸法(Φmm)穴径
22
回転数(min
-1
[回/分])
2800〜10500