TKM-15 たけものさし 共栄プラスチック 25624054 TKM-15 たけものさし 共栄プラスチック 25624054 TKM-15 たけものさし 共栄プラスチック 25624054 TKM-15 たけものさし 共栄プラスチック 25624054

たけものさし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25624054 品番 TKM-15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。
質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。
目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。
竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。
本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。
コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。
使い込むほどに手になじむ天然素材。
長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。
竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。

サイズ15cm 材質(本体)国産竹 測定範囲(cm)15 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×150×2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
寸法計測用として

寸法を計測する対象物の近くにこの定規を傍に置いて写真を撮ると、後から寸法の確認ができます。
特に良いのは、金属製やプラスチック製と異なり、写真をとったら定規の表面から反射光が写り込んで、寸法が判らないという事が無いので、非常に重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする