AH-20-B 方眼定規20cm 共栄プラスチック 25624246 AH-20-B 方眼定規20cm 共栄プラスチック 25624246 AH-20-B 方眼定規20cm 共栄プラスチック 25624246

方眼定規20cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25624246 品番 AH-20-B
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。
平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。

ブルー 材質(本体)アクリル樹脂製 目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛) 測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする