GAKUNOアクリル三角定規

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25624395 品番V-520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル三角定規。
ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・三角定規として幅広くご使用いただいています。
アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
5ミリごとにドットがあり、読取りやすくなっています。
Name欄があり、名前を書き込めます。
保管に便利なクリアケース付きの三角定規です。

付属品保管用クリアケース 長さ(mm)150 厚さ(mm)1.5 材質(本体)アクリル樹脂製 目盛ゼロスタート目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする