GAKUNOアクリル分度器9cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛ゼロスタート目盛 注文コード25624404 品番V-320
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は目盛2種類から選べます 他の種類を見る

アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。
ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。
アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。
45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。
保管に便利なクリアケース付きの分度器です。

付属品保管用クリアケース 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.5 材質(本体)アクリル樹脂製 目盛ゼロスタート目盛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする