a3032810 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 25624700 a3032810 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 25624700 a3032810 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 25624700 a3032810 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 25624700 a3032810 アキレス Float Wave ハードタイプ ファミリー・ライフ 25624700

アキレス Float Wave ハードタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25624700 品番 a3032810
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自波型3ゾーン形状で理想の寝姿勢をキープ。
頭・腰・脚部それぞれの部位に適した3種類の波型と、しっかり体を支える高反発ウレタンで体圧を分散し寝姿勢や寝返りをサポートします。
マットに厚みがあり、フローリング用のマットレスとしても、ベッド用としてもご使用いただけます。
マットの厚さ約10cm、しっかりしたクッション性。

質量(kg)(約)7.9 カーキ サイズダブル 材質(中材)ウレタンフォーム100%(プロファイル加工) 材質(側地)ポリエステル100%(ピーチスキン生地、上面キルト加工) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)140×198×10、折り畳み時:(約)140×66×30(三つ折れタイプ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする