ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25624754 品番4060-900011G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)236.3×236.3×20.5 種類RFID:UHF 周波数範囲(MHz)902〜928 防塵防水性能IP65 コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面) RoHS指令(10物質対応)対応 位置底部 インピーダンス(Ω)50 利得(dB)8.2i 偏波右円偏波 動作温度範囲(℃)-40〜85 VSWR1.5 以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25624754
2024-08-29
用途:
機器の設置試験用
株式会社プライムセンス 様 (製造業)

RS804と合わせてセット購入しました。これまでの評価で性能は確認済。安定した性能で使いやすいアンテナです。アンテナ取り付け部がセンターでは無いので取付ステーやポール形状を事前確認しておく事をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする