unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URL3010 UHF帯 RFIDラベル 木材・ガラス・プラスチック向き 100枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624779
品番
4090-900015G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:98×22
タイプ
ICタイプ(チップ): AlienHiggs-3
メモリー
再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜70