unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URT2010 UHF帯 RFIDリネンタグ、洗濯可能 100枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624788
品番
4090-900011G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:56×12×1.8
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj Monza3
温度(℃)
ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)
メモリー
再プログラム可能: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)
902〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応