unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URP1010 UHF帯 RFID印刷可能ラベル、金属用 100枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624797
品番
4090-900009G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:60×25
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6
メモリー
再プログラム可能リ: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)
865〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35〜85