unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624806
品番
4090-900005G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:50×50
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー
再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)
周波数(MHz)
865〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85