unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624824
品番
4090-900007G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:70×20×3.8
タイプ
ICタイプ(チップ): NXP UCODE 8
メモリー
再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
902〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜85