unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URP1030 UHF帯 RFIDタグ、温度監視用 100枚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624840
品番
4090-900012G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:98×24
タイプ
ICタイプ(チップ): NMV2DCAB0
メモリー
再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85(±0.5)