unitech
unitechの モバイルターミナル
unitechの RFID関連商品
URL3000 UHF帯 RFIDラベル 書籍向き 100枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25624849
品番
4090-900008G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
書籍向きUHF帯 RFIDラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:230×5
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー
再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865〜928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85