日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 責任者表示標識
日本緑十字社の 作業主任者職務表示板
作業主任者の職務標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25624910
品番
049912
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
労働安全衛生規則に基づく標識です。
作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令対応品です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売り、両面テープ6枚付)
取付穴数
4
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
表示内容
鉛作業主任者の職務
注意
※取付用の両面シートテープは付属していますが、ビスは別売りです。