ひえひえリラックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25624945 品番HO-27
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879

首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。

用途炎天下での作業に。 材質綿100% 寸法(mm)80×620×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25624945
2022-08-24
用途:
工場での熱中症対策

ひえひえリラックス用保冷剤3連(HO-271)には子供用の記載がありますので要注意です。カバーは綿100で肌触りも良く、マジックテープが2か所あり首とおでこと使い分ける様です。大人ではおでこには長さが足らず使えません。当方は首回りに問題無く使えています。
保冷剤は冷やしてもシャーベット状でカチカチにならず、フィットしやすいです。
使用時間は やわらか不凍保冷剤<<当商品<固まるタイプ(アイスノン)です。

対象商品:
25624945
2022-08-22
用途:
冷房無し工場での作業

カバー?にはマジックテープが二ヶ所あり、巻く場所により調整出来る様になっています。面100で肌触りもソフトです。凍らせてもカチカチには成らずシャーベット状でフィットしやすいですが、アイスノンの方が冷たさは長持ちします。別売りで交換用の保冷剤があるので1時間ごとに交換しながら使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする