岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の テスタ(マルチメータ)
岩崎通信機(IWATSU)の デジタルテスタ
デジタル・マルチメータ
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25624989
品番
VOAC7502+SC-363(校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥181,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用GP-IBインターフェース。
質量(g)
3000
電源(V)
AC100
電源
AC電源
交流電圧(V)
750
抵抗(Ω)
100M
直流電圧(V)
1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×100×366
交流電流(A)
3
直流電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません