ミーティングチェア 抗菌・耐アルコール性座面パット仕様

(1件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(4脚) 注文コード 25625138 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。
収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。
左右に連結が可能なパーツ付きです。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×546×755 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×411 本体質量(kg)4kg(1脚) 用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。 仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性 材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品 質量(kg)4kg(1脚) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755 パイプ径(Φmm)12.7 塗装フレーム:粉体塗装 座高(mm)430 材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411 スタッキング可(最大8脚) 色(座面)ブラック
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
※直射日光の当たる場所での使用は控えてください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25625138 - 22910405 CM371-MY GY ループスタッキングチェア CM371シリーズ サンケイ ループスタッキングチェア CM371シリーズ サンケイ 1箱(5脚) 53,980 税込59,378 ナショナルブランドの相当品です
25625138 - 17902842 6-113-0100 ミーティングチェア MP-110 内田洋行 ミーティングチェア MP-110 内田洋行 1脚 9,698 税込10,668 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25625138
2024-02-21
用途:
会議室でのミーティングや休憩

シンプルで使いやすい。昔ながらのパイプ椅子に比べて軽量なので個数調整や清掃時にも移動が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする