色ブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×546×755座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)440×411本体質量(kg)4kg(1脚)仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品質量(kg)4kg(1脚)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755パイプ径(Φmm)12.7塗装フレーム:粉体塗装座高(mm)430材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411スタッキング可(最大8脚)色(座面)ブルー