曜日別特売
AKJ-EPDC1M 【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット エアージェイ 25625296

本体

【+ECO】PD充電器+発火を防ぐPTCケーブルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25625296品番AKJ-EPDC1M
参考基準価格(税別)¥2,891販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。

出力
5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX
【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)
質量(g)41ケーブル長(m)1温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.24MB)
注意
※PD60Wを超える機器での動作保証はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする