曜日別特売
MAJ-EPDL2M 【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット エアージェイ 25625330

本体

【+ECO】PD充電器とLightningケーブルセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1台注文コード25625330品番MAJ-EPDL2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。

質量(g)41出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAXケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31入力AC100~240V 50/60Hz 0.5AmaxRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする