本体

【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード25625348 品番MUJ-CAPW1M GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。
お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。
ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。

グレー 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)約43 出力(W)2.5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック) 対応機種Apple Watch専用 入力5V1A 材質(ケーブル)網組ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コネクタ)アルミニウム
関連資料:(2.02MB)
注意
※ご使用には別途電源アダプターが必要です。
※本製品は急速充電非対応です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25625348 MUJ-CAPW1M GY 25625366 MUJ-CAPW2M GY 【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル エアージェイ 【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル エアージェイ 1台 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする