本体

AOT-N325 WH PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ 25625445 AOT-N325 WH PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ 25625445 AOT-N325 WH PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ 25625445 AOT-N325 WH PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ 25625445 AOT-N325 WH PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイ 25625445

PD20W対応 USB+AC電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25625445 品番 AOT-N325 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。

ホワイト 材質(本体)PC 出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90 入力AC10050/60Hz、14.5A 電源コード(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
関連資料:(0.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする