色ブラック
質量(g)モバイルバッテリー:約145、充電ドック:約49
出力USB-A:2.1A、充電ドック:1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モバイルバッテリー:42×23.6×124、充電ドック:70×63.8×30.5
入力5V/2.0A
充電時間(時間)約3.5〜4.5(5.0V/2.0Aにて)
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー5000mAh/18Wh
端子出力:USB-Aメス、入力:USB Type-Cメス
充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応