本体

スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25625515 品番 ATST-AW4 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お手持ちの純正充電器をセットしてご使用いただくアップルウォッチ充電スタンドです。
スライド装着でズレずにぴったり設置。上質で耐久性抜群のアルミボディで充電中の姿すら美しいデザインです。
場所を取らないスリムボディ、充電中も快適で見やすい理想的な角度の設計です。
シルバーとブラックの2色

適合機種アップルウォッチシリーズ(Ultra除く) 材質アルミニウム合金、TPU ブラック 質量(g)約86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×87×46 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.2MB)
注意
※Apple純正磁気充電ケーブル専用です。純正ケーブル以外はご使用いただけません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする