パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の キッチンポット
サティーナ ステンレス製ロック式キャニスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25626145
品番
HB-6534
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
におい移りしにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
外面は高級感のあるサテン仕上げです。開閉しやすいロック式です。
ふたは透明プラスチック製なので、中身が見やすく便利です。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、蓋:ポリスチレン、パッキン:シリコーンゴム、止め具:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
305
容量(mL)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×180