ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
風抜けメッシュショートベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25626363
品番
HO-613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通気性の良いメッシュ地を使用した風抜けメッシュベストです。面ファスナーで簡単に着脱調整ができます。再帰反射布を使用しており、安全性を高めています。
用途
熱中症対策に。
材質
メッシュ部:ポリエステル、帯:再帰反射布
テープ地色
白
寸法(cm)
胸囲約90-130×着丈約40
色(本体)
紺
丈区分
ショート丈