エアコンフィルター 国内生産

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合メーカーホンダ 注文コード25626608 品番D-050_FREED
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合メーカー・主な適合車種・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。
テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。
素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。
国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。

用途
花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。
純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。
圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。
抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップU」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します
ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
適合機種GB3/4/5/6 グリーン 適合メーカーホンダ
注意
※車種や年式によって適合品番が違います。また適合情報は随時更新されますので、メーカーページより最新の適合をご確認ください。
※交換作業は必ず安全な場所に駐車してから、エンジン・エアコンを停止させた状態で行ってください。
※交換方法で不明な点などありましたら、整備手帳やサービスマニュアルをご確認いただくか、お求めのカーディーラーへお問い合わせください。
※装着時にフィルターの表裏を間違えないように矢印が上面になるよう取り付けてください。
※粉塵の多い都市部などでは早めの交換をお勧めします。
※エアコンの風量が著しく低下した場合はフィルター目詰まりが考えられますので、早めに点検・交換してください。
※本製品は裏面に記載する車種専用の自動車用エアコンフィルターであり、他の用途に使用しないでください。 本製品は使い捨てタイプです。水洗いなど再生利用をしないでください。
※廃棄される際は、お住いの自治体が示す処理方法に従って処分してください。
※同封の交換シールをグローブボックスや、ドアの内側など見やすい位置に張り付けてお使いください。
※交換後に著しく風量が低下した場合は、故障につながる恐れがあります。販売店またはメーカーへご相談ください。
※本製品を使用して発生した事故・違法行為・車両の故障または損害等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
車に
医療・福祉・介護関連業

サイズ感ぴったりで最高です!
エアコンフィルターは一年に一回変えています。
匂いもありませんし、快適です。

2024-09-25
用途:
車のエアコンフィルター
適斎塾 様

製造段階で真空パックされてるので、ほこりを巻き込んでない状態からセットできます。

対象商品:
18507644
2024-03-26
用途:
自家用車のエアコンフィルター
建設業・工事業

ディーラーで交換すると倍以上掛かると思います。今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
18507644
2024-03-19
用途:
自家用車のエアコンフィルター
建設業・工事業

ディラーで交換するよりかなりコスパが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする