KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116 KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116 KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116 KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116 KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116 KD-248 Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラ 25627116

Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25627116 品番KD-248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p〜1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。

付属品アンテナケーブル(約50cm) 仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 質量(g)28 電源USB-A 5V/0.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず) 準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 動作環境0〜40℃(結露しないこと) 端子HDMI端子 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信距離(m)最大約10 通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
注意
※Google社のPixelシリーズはYouTubeストリーミング再生は使用できますが、ミラーリングはご使用できません。
※お使いの端末によっては、この機能が使えない場合があります。詳しくはお使いの端末の取扱説明書等でご確認ください。
※ご使用されるスマートフォンのOSのバージョンによっては、本製品と接続ができない場合があります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※USB電源は付いておりません。定格5V0.5A以上のUSB電源が必要です。
※HDMI入力端子が搭載されていないカーナビ/テレビ/モニターにはご使用になれません。
※本製品とスマートフォンの間に電波障害となるものが存在したり、双方の距離が離れると音声や映像が途切れることがあります。
※ご使用されるスマートフォンのOSのバージョンやご使用されるアプリやアプリのバージョンによっては、動画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。
※著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。
※走行中のご使用は、カーナビのTV視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする