AJ-636 USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C カシムラ 25627134

 

AJ-636 USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C カシムラ 25627134
AJ-636 USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C カシムラ 25627134

USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25627134品番AJ-636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。

発光色レインボー仕様許容電力:20V3Aケーブル長(m)1.2コード長さ(m)約1.2コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス変換タイプオス - オス
注意
※USB PDには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする