AC-047 AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 25627195 AC-047 AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 25627195 AC-047 AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 25627195 AC-047 AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 25627195 AC-047 AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラ 25627195

AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25627195 品番AC-047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43 USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W 入力電圧AC100-240V 50/60Hz
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする