曜日別特売
MJE1VM012GT 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25627414

MJE1VM012GT 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25627414
MJE1VM012GT 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25627414

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
グレージュヒッコリー柄
長さ(mm)830
内容量1本注文コード25627414品番MJE1VM012GT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様特殊樹脂シート仕上げ長さ(mm)830寸法(mm)830×43×15グレージュヒッコリー柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品納まり片開きドア・トイレドア用・折れ戸用
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする