おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
高級外ぬい革手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25627569
品番
449
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
手に合うサイズが選べて作業効率UP!
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛革
アテ有無
親指又部分補強あり
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業