おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
革手袋(背縫い)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25627605
品番
400
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最高級牛革手袋
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛革
アテ有無
親指又部分補強あり
入数(双)
1
用途
溶接業、建設業、土木業、自動車関連、造船業