おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
革手袋(内縫い)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25627614
品番
401
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
火の粉で糸切れを防ぐ内縫い仕様
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛革
アテ有無
親指又部分補強あり
入数(双)
1
用途
溶接業、土木業、一般作業