おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 溶接用手袋
指長溶接用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25627648
品番
460
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接作業に適したタイプ。
袖口を長めにし、溶接作業時の火花から手を守ります。
高級革使用。
サイズ
フリー
全長(cm)
33
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛革
機能
耐久性
アテ有無
親指又部分補強あり
入数(双)
1
用途
溶接業、土木業、一般作業