高級牛革強化当革付手袋 マジック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25627675 品番424
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
手のひらに牛表革を補強し耐久性に優れています。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 材質牛革 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無し 入数(双)1 用途機械、土木業、荷役、一般作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25627666
2020-05-18
用途:
日曜大工〜庭仕事まで
教育・研究機関

値段は高いが、それなりの仕事をしてくれ、大満足です。

対象商品:
25627666
2020-05-04
用途:
バラ園内での作業時
建設業・工事業

ちょっとお値段がはりますが、とても使いやすいです。
あとは耐久性がどうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする