おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
高級牛革製手袋 マジック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25627684
品番
425
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛革
色
白
加工
クレスト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
機械、土木業、荷役、一般作業