おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
高級牛革製手袋 マジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25627693
品番
425
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
1,798
バスケットに入れる
国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛革
色
黄
加工
クレスト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
機械、土木業、荷役、一般作業