ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25627763 品番 DD02V-N95-2K 30375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症予防
BC災害レベルD
仕様排気弁付 寸法(mm)(袋)330×55×220 タイプ二つ折り 規格NIOSH/N95
注意
※排気弁付きは、ご自身の予防のためにお使いください。(咳エチケットにはなりません。)
※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-27
用途:
ニオイやシェディング対策

臭いやウイルス対策です。
比較的前に飛び出している感じですがさほど気になりません。口元に空間ができるので話す声がよく聞こえるようです。
便がついているので息がしやすいです。臭いもしないと思います。念の為、中に湿らしたガーゼをもう一枚使っても苦しくありません。
着用の仕方は耳掛けではなく、頭の後ろにゴムがいきます、そうでないと圧着しません。

対象商品:
25627763
2022-10-05
用途:
日常生活及び診療中
その他業種

2020年コロナが流行しはじめてから、ずっと使用しています。 フィット感もよく、耳にかからずに装着できるようにゴムの長さを調整できるのが優れものです。 また、口周りに空間があるので会話にも影響しません。

対象商品:
25627763
2022-11-04
用途:
鉄骨研磨の防塵
三沢製作所 様

息が楽で快適です。上部鼻の部分の隙間が少なくて粉塵が入らなくていいです。

対象商品:
25627763
2022-08-16
用途:
会社の会議や 営業に使用。
サービス業

マスクに自分の息の熱がこもらず、不織布マスクと全く変わらない付け心地で とても快適で安心感があります。

対象商品:
25627763
2022-06-14
用途:
発熱外来でPCR検査係員
医療法人社団宏生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴムの締め付けのきつさがなく、長時間使用に耐えられます。
いろいろ使いましたが、これが一番、楽でした。

対象商品:
25627779
2021-06-07
用途:
診察時
大熊医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

有難う御座います。
今までのマスクで一番良いと思います。
以前、ベトナム製のN95.バルブ付きを使用しておりましたそれはゴムを耳に掛けるタイプでとても簡単で楽でした。貴社のマスクは頭からの被りなので自分で耳当てように作り変えております。機密性においてはあたまからの被りが良いとは分かりますがゴムを耳に掛けた方がマスクの脱着が楽なのでそのようにしていただければ有り難いです。

3人が参考にしています
2022-06-04
用途:
警備関係
その他業種

眼鏡しても曇りにくい後呼吸のしやすい値段がまとめて買うとちょと高いかなかな。

対象商品:
25627779
2021-09-07
用途:
木工作業時
有限会社内田商店 様

この弁付きを使うと、もう弁無しは使う事が出来ません。

熱がマスク内に篭りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする