ラムダラインシリーズ N95マスク DD02

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード25627788 品番DDO2-N95-2K 30370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症対策
BC災害レベルD
咳エチケット
入数(枚)10 形状立体 寸法(mm)(袋)330×55×220 ホワイト タイプ二つ折り 規格NIOSH/N95 対象ウイルス、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

たたみやすく携帯しやすいと好評なためくりかえし購入している

対象商品:
25627788
2023-11-10
用途:
診療用
もとみやデンタルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

素材がしっかりしていて非常に良いです。
コスパ的にも◎

1人が参考にしています
対象商品:
25627788
2023-12-28
用途:
コロナ対策
サービス業

施設ですが国産のN95ですぐに手に入るので助かります。

対象商品:
25627788
2023-07-12
用途:
歯科治療時の飛沫遮蔽
羽石歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

上下の耳ひもの長さが調整できるため、着脱が極めて容易。耳ひも上のアジャスターにより密着度が調整できるのも優れたアイディア。

2人が参考にしています
2023-01-20
用途:
院内でコロナ患者様が出た時や、自分が感染したかもしれないと思った時に使用
医療・福祉・介護関連業

つけ外しは少し面倒ですが、ひもの長さを調整しフィット感があります。職場で支給されるn95マスクは顎の部分が少し空くのとウレタンの蒸れる感じが嫌で、これを使い始めました。日本製で安心感があります。

対象商品:
25627788
2023-03-04
用途:
普段、職場などすべてで利用。
有限会社ゆとり住宅 様 (不動産業)

色々N95マスクを色々使用しましたが、重松製作所のこの商品が一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
25627788
2022-10-12
用途:
対コロナ
SES-MT 様 (建設業・工事業)

N95の安心はもちろん、これから場面に応じでつけ外しが多くなりそうなので首掛け式はありがたい。

対象商品:
25627788
2022-09-13
用途:
医療現場
不動産業

金属が入っていないので痛くなくて良いです。
日本製なのが安心できます。
ゴムは取り外しの時にずれるので、ちょくちょく直しが必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする