Panasonic(パナソニック)
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 102mmタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
色
ネイビーオーク柄
ブラックオーク柄
ネイビーオーク柄
ブルーグレーオーク柄
長さ(mm)
1830
830
1830
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25628525
品番
MJE1VM046NV
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
特殊樹脂シート仕上げ
長さ(mm)
1830
寸法(mm)
1830×102×15
色
ネイビーオーク柄
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
納まり
両開きドア用・折れ戸用
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません