曜日別特売
MJE1VM034WY 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25628884

MJE1VM034WY 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25628884
MJE1VM034WY 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25628884

開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ホワイトオーク柄
ホワイトオーク柄
ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
グレージュアッシュ柄
イデアオーク柄
メープル柄
ホワイトアッシュ柄
しっくいホワイト柄
ブラックオーク柄
ネイビーオーク柄
ブルーグレーオーク柄
エイジドチーク柄
エイジドチェスナット柄
カームチェリー柄
ウォッシュドオーク柄
アイボリーアッシュ柄
グレージュヒッコリー柄
グレージュオーク柄
ラピスグレー柄
ペールグリーンオーク柄
長さ(mm)1220
内容量1本注文コード25628884品番MJE1VM034WY
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様特殊樹脂シート仕上げ長さ(mm)1220寸法(mm)1220×111×15ホワイトオーク柄ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品納まり親子ドア用・折れ戸用
注意
※両開きドア用全色、ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする