※使用例
ユニット
ユニットの 墜落制止用器具
ユニットの 周辺器具 墜落制止用器具
ユニットの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
安全帯使用確認ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
25629075
品番
335-27Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
蛍光 黄
寸法(mm)
77×120
セット内容
フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質
蛍光ステッカー
質量(g)
40