ユニット
ユニットの 墜落制止用器具
ユニットの 周辺器具 墜落制止用器具
ユニットの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
安全帯使用確認ステッカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
25629118
品番
335-29Y
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
黄
寸法(mm)
77×120
セット内容
フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質
蛍光ステッカー
質量(g)
40