ユニット
ユニットの 墜落制止用器具
ユニットの 周辺器具 墜落制止用器具
ユニットの 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
安全帯使用確認ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
25629127
品番
335-30R
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
赤
寸法(mm)
110×136
セット内容
フック用ステッカー×2、フック下用ステッカー×1
材質
蛍光ステッカー
質量(g)
40