MJE1JY5NN1SV 直付レール 1間引違い Panasonic(パナソニック) 25635044

本体

MJE1JY5NN1SV 直付レール 1間引違い Panasonic(パナソニック) 25635044
MJE1JY5NN1SV 直付レール 1間引違い Panasonic(パナソニック) 25635044
MJE1JY5NN1SV 直付レール 1間引違い Panasonic(パナソニック) 25635044

直付レール 1間引違い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
シルバー色
内容量1本注文コード25635044品番MJE1JY5NN1SV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質アルミ長さ(mm)1596(レール)シルバー色対応EV/JY/FV/LV/WY/GY/PY/AV/MV/PVホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
関連資料:(0.11MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする