Panasonic(パナソニック)
薄型幅木 コーナーキャップ出隅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
25635814
品番
QPE110DYPY
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
樹脂成型
長さ(mm)
32
幅(mm)
11
厚さ(mm)
11
色
しっくいホワイト色
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
関連資料:
(0.13MB)
注意
※通常の幅木とは施工方法が異なります。施工説明書をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※床後貼り工法には使用できません。床材の伸縮により、すき間が見えるおそれがあります。
※施工には必ず変性酢ビ系接着剤をご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません