曜日別特売
QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830

QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830
QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830
QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830
QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830
QPE110HYPY 薄型幅木 コーナーキャップ入隅 Panasonic(パナソニック) 25635830

薄型幅木 コーナーキャップ入隅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25635830品番QPE110HYPY
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質樹脂成型長さ(mm)32幅(mm)10厚さ(mm)10しっくいホワイト色ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
関連資料:(0.13MB)
注意
※通常の幅木とは施工方法が異なります。施工説明書をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※床後貼り工法には使用できません。床材の伸縮により、すき間が見えるおそれがあります。
※施工には必ず変性酢ビ系接着剤をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする