曜日別特売
QPE131A02TT フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637860

※本体例

QPE131A02TT フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637860
QPE131A02TT フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ Panasonic(パナソニック) 25637860

フロアー用見切り材(樹脂製)12mmタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(2本)
エイジドチーク柄
エイジドチーク柄
ウォールナット柄
チェリー柄
オーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
セットバーチ柄
セットオーク柄
ホワイトオニックス柄
グレージュ柄
ミスティグレー柄
フォギーホワイト柄
ナチュラルグレー柄
エイジドチェスナット柄
カームチェリー柄
グレージュヒッコリー柄
ウォシュッドオーク柄
アイボリーアッシュ柄
ラスティックパイン柄
ホワイトパイン柄
スギ柄
ヒノキ柄
クォーツブラック柄
クォーツアイボリー柄
芦野石柄
珊瑚石柄
ホワイトローザ柄
テラロッサチェリー柄
シルバーオーク柄
コーストアッシュ柄
スモーキーブラウン柄
チャコールオーク柄
内容量1箱(2本)注文コード25637860品番QPE131A02TT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
長さ(mm)1950エイジドチーク柄ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
注意
※変性酢ビ系接着剤同梱。
※同柄の床材とコーディネイト可能ですが、色や木目は床材と異なります
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※土足対応ではありません。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする